036510 STREET M62 MICHELIN(ミシュラン) 40517172

STREET M62

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40517172 品番036510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ON&OFFの走行を考慮したデュアル・パーパスタイヤ。
過酷な使用に耐えるよう強化されたカーカス構造。
舗装路面だけでなく、荒れた路面でもパフォーマンスを発揮するようデザインされたトレッドパターン。
柔軟なサイドウォールにより路面からの衝撃を吸収し、ライディング中の快適性を向上。

リム径(inch)17 タイヤサイズ3.00-17 速度記号/荷重表示50P タイプTT パターンM62 適合フロント・リア兼用 識別REINF 外径(mm)602 標準リム幅(inch)1.85 許容リム幅(inch)1.60〜2.15 断面幅(mm)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN M62は回転方向が指定されています。REINFはREINFORCED(強化タイプ)の略です。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38167263
2015-02-21
用途:
カブのフロント

他のタイヤより若干太い感じで扁平っぽい形してる。フロントに履くと独特のクセが有る感じ。

対象商品:
40517163
2012-08-31
用途:
オフロードカブのオールシーズンタイヤとして

自動車のオールシーズンタイヤのようなパターンに惹かれて購入。同社のM45がフルサイズのオフ車用タイヤではダンロップのD604やミシュランのシラックなどに例えられますが、これはM45よりももうちょっとだけオフ寄りのような感じです。それでも、完全なオフ向けブロックタイヤよりも随分ロードノイズが静かになりました。

カブ系の車種をデュアルパーパスのように使う方にはオススメのタイヤです。ただこのタイヤ、かなり人気がある為か、品薄で納期が全く読めないのが泣き所。私の場合は年末以降の納期だったのが、先日突然届いて驚きました・・・。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする