1712300 ME880 MARATHON METZELER(メッツラー) 40520191

ME880 MARATHON

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40520191 品番1712300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,300
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

メッツラーベルトシステムが常に安定した走行を約束。
MBS(メッツラーベルトシステム)がいかなるリーンアングルでも一定の接地面積を確保。
ハーレー・アメリカンバイク、長距離ツアラーに最適!
本場U.S.A.で圧倒的人気!ハーレーライダー達の間で絶大な信頼。
トータルバランスに優れたMBSがライダーに走行の快適性を提供。

リム径(inch)17 タイヤサイズ200/50ZR17 速度記号/荷重表示75W タイプTL 適合Rear用 標準リム幅(inch)6.25 許容リム幅(inch)6.00-6.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24362503
2016-06-07
用途:
ハーレー

ハーレーの重量でも減りづらく、本当にながもちです

対象商品:
38615175
2016-03-15
用途:
ハーレー

いいかんじ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする