曜日別特売
LEFSH40RNZB-400 L Series(LEFSH40RNZB) SMC 40522308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH40RNZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
40522308
品番
LEFSH40RNZB-400
参考基準価格(税別)¥115,670販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
ストローク(mm)
400
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする