イスカル
チップ HP ANCT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC28
IC910
IC28
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40652997
品番
HP ANCT 070204PN-R IC28
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC28
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.5
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応