イスカル
チップ LNET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
形状
長方形
材質
IC928
注文コード
40664407
品番
LNET 1265-30X1-N-MM IC928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
形状・切刃長さ・材質
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形
材質
IC928
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°