※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ QDMT-PDTN-M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC908
IC908
IC328
IC928
IC950
IC910
IC4050
コーナー半径(mm)
2.4
1.6
2
2.4
3.2
0.8
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40672764
品番
QDMT120524PDTN-M IC908
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
IC908
コーナー半径(mm)
2.4
形状
正方形
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応