曜日別特売
QDMT 120532PDTN-M IC908 チップ QDMT-PDTN-M イスカル 40672807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ QDMT-PDTN-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC908
コーナー半径(mm)3.2
内容量1箱(10個)注文コード40672807品番QDMT 120532PDTN-M IC908
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質IC908コーナー半径(mm)3.2形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする