※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ QDMT-PDTN-M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC4050
IC908
IC328
IC928
IC950
IC910
IC4050
コーナー半径(mm)
0.8
1.6
2
2.4
3.2
0.8
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40672843
品番
QDMT 1205PDTN-M IC4050
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
IC4050
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正方形
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応