曜日別特売
S845SNHU1305ANR-MM IC330 チップ S845 SNHU イスカル 40674916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S845SNHU1305ANR-MM IC330 チップ S845 SNHU イスカル 40674916
S845SNHU1305ANR-MM IC330 チップ S845 SNHU イスカル 40674916
S845SNHU1305ANR-MM IC330 チップ S845 SNHU イスカル 40674916

チップ S845 SNHU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC330注文コード40674916品番S845SNHU1305ANR-MM IC330
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質IC330形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする