S845 SXCU 160608AD-RMM IC808 チップ S845 SXCU イスカル 40675047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S845 SXCU 160608AD-RMM IC808 チップ S845 SXCU イスカル 40675047
S845 SXCU 160608AD-RMM IC808 チップ S845 SXCU イスカル 40675047

チップ S845 SXCU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC808
内容量1箱(10個)注文コード40675047品番S845 SXCU 160608AD-RMM IC808
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
形状正方形90°材質IC808コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする