曜日別特売
S845 SXMU 1606ADTR-MM IC830 チップ S845 SXMU イスカル 40675083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S845 SXMU 1606ADTR-MM IC830 チップ S845 SXMU イスカル 40675083
S845 SXMU 1606ADTR-MM IC830 チップ S845 SXMU イスカル 40675083

チップ S845 SXMU

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
材質IC830
内容量1箱(10個)注文コード40675083品番S845 SXMU 1606ADTR-MM IC830
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質IC830形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする