※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ SDMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
5.1
材質
IC30N
注文コード
40676377
品番
SDMT 1205PDR-HQ-M IC808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
厚さ・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC30N
形状
正方形
厚さ(mm)
5.1
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。