SDMT 1205PDR-HQ-M IC830 チップ SDMT イスカル 40676386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDMT 1205PDR-HQ-M IC830 チップ SDMT イスカル 40676386
SDMT 1205PDR-HQ-M IC830 チップ SDMT イスカル 40676386

チップ SDMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)厚さ(mm)5.1材質IC808注文コード40676386品番SDMT 1205PDR-HQ-M IC830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
材質IC808形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする