曜日別特売
SDMT12T3PDN-RM-M IC910 チップ SDMT イスカル 40676431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDMT12T3PDN-RM-M IC910 チップ SDMT イスカル 40676431
SDMT12T3PDN-RM-M IC910 チップ SDMT イスカル 40676431

チップ SDMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)3.7材質IC910注文コード40676431品番SDMT12T3PDN-RM-M IC910
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質IC910形状正方形厚さ(mm)3.7切刃長さ(mm)13.15逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする