外す時は、躊躇なく切ってい舞えばよいですが、うたーフィットベルトは取付はちょっとした取付専門工具必要でしかもコツがいる。慣れるまで苦労しました。取付工具もいろいろなタイプがありどれにするか悩んだ。
ストレッチベルトのせいか、外したベルトと比べるとかなり短かった。取付には少し手間取ったが無事取付できました。もちろん取り付け後の不具合ないです。長さ表記が純正品と違い戸惑いました。
リーズナブルで、簡単に取り付けできました。発注から速やかに到着し、とても助かりました。
車両に取り付けて5分ほど試運転したときは問題ありませんでしたが30分ほど乗った際に破断、オーバーヒートしました。とりあえず外したベルトを再装着しエンジンも無事のようで助かりました。同時購入したISG用のベルトは問題ないようです。取り付け方法が間違っていた可能性もありますが再装着ベルトは今のところ問題ないようですしそもそも張りの調整が無いタイプなので再注文の予定ですが破断の原因がわからないままだと少し怖いですね。
MH55Sのストレッチベルトを交換しました。この車は3プーリーなので、インストーラーが滑って使えなかったので、ロッキングプライヤーで挟んで回しました。ベルト自体はメーカー品なので品質は最高ですね。