1005 トッププラスチックシリンジ トップ 40740885 1005 トッププラスチックシリンジ トップ 40740885

トッププラスチックシリンジ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)5 注文コード40740885 品番1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ニーズに合った独創形状。
外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。
いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。

容量(mL)5 材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム タイプ針無 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40740885 1005 41087402 1005 トッププラスチックシリンジ トップ トッププラスチックシリンジ トップ 1箱(100本) 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40740928
2024-03-07
用途:
ペットの皮下点滴
その他業種

ペットの皮下点滴で1日4本(50ccシリンジ)を月間120本使用しています。
 動物病院でも使用しているときがあったので滅菌されていてコストの安いトップ製を使用しはじめました。3ヶ月使用していますが、シリンジの不具合は1本も発生していません。
 実用上問題無いのですが、翼状針を取り外す際、抵抗が大きく外しにくいときがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
40740867
2022-03-01
用途:
液体を測り入れています。
サンアイ 様

測り入れるのに必要ですがもう少し少量なパタンが有ればと思います。

対象商品:
41087402
2020-03-05
用途:
在宅医療に
医療・福祉・介護関連業

在宅医療の輸液管理用に購入しました。輸液交換時にルートにエアーが入ってしまった時用に。自分は看護師なので資材があれば対処できるので備えで購入しました。TOPシリンジは安定の使いやすさです。

1人が参考にしています
対象商品:
41087402
2018-10-13
用途:
プリンターメンテナンス
有限会社 旭洋印刷 様

非常に扱いやすいです。また機会がありましたら購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする