1083 トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無) トップ 40740989 1083 トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無) トップ 40740989

トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 40740989 品番 1083
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。
最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。

容量(mL)10 タイプ針無 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:201
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40740998
2020-11-30
用途:
電子製作用
教育・研究機関

これはコスパはよいです!大容量20mlで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする