トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
40741007
品番
1085
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。
最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
容量(mL)
30
タイプ
針無
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器