トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
40741479
品番
55
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
容量(mL)
2
タイプ
セット品
先端形状
ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器