画像準備中

トップ硝子注射筒 浣腸器インターチェンジャブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 40741558 品番 63
参考基準価格(税別)¥26,060 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動

容量(mL)20 先端形状浣腸器型 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする