曜日別特売
MGPM80-275Z-A93L MG Series(MGPM80-275Z) SMC 40764587

 

MGPM80-275Z-A93L MG Series(MGPM80-275Z) SMC 40764587
MGPM80-275Z-A93L MG Series(MGPM80-275Z) SMC 40764587

MG Series(MGPM80-275Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
40764587
品番
MGPM80-275Z-A93L
参考基準価格(税別)¥106,810販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
275
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする