曜日別特売
MGPM80-30Z-M9BVL MG Series(MGPM80-30Z) SMC 40765217

 

MGPM80-30Z-M9BVL MG Series(MGPM80-30Z) SMC 40765217
MGPM80-30Z-M9BVL MG Series(MGPM80-30Z) SMC 40765217

MG Series(MGPM80-30Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
40765217
品番
MGPM80-30Z-M9BVL
参考基準価格(税別)¥64,790販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする