曜日別特売
MGPM80-310Z-M9BWL MG Series(MGPM80-310Z) SMC 40765253

 

MGPM80-310Z-M9BWL MG Series(MGPM80-310Z) SMC 40765253
MGPM80-310Z-M9BWL MG Series(MGPM80-310Z) SMC 40765253

MG Series(MGPM80-310Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40765253
品番
MGPM80-310Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥118,580販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)
310
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする