MGPM80-75AZ-M9BS MG Series(MGPM80-75AZ) SMC 40768236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80-75AZ-M9BS MG Series(MGPM80-75AZ) SMC 40768236
MGPM80-75AZ-M9BS MG Series(MGPM80-75AZ) SMC 40768236

MG Series(MGPM80-75AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
40768236
品番
MGPM80-75AZ-M9BS
参考基準価格(税別)¥75,130販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする