曜日別特売
MGPM80N-25-HL MG Series(MGPM80N) SMC 40769365

 

MGPM80N-25-HL MG Series(MGPM80N) SMC 40769365
MGPM80N-25-HL MG Series(MGPM80N) SMC 40769365

MG Series(MGPM80N)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)25
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量1個注文コード40769365品番MGPM80N-25-HL
参考基準価格(税別)¥66,770販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(N) NPT
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする