SMC
MG Series(MGPM80N)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
25
50
100
150
オートスイッチ種類
M9NV
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
M9NV
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40769453
品番
MGPM80N-150-HN-M9NVZ
参考基準価格(税別)
¥96,250
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9NV
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(N) NPT
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード