曜日別特売
MGPWM20TF-50 MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM20TF) SMC 40784686

※2-2-M09-4-MGPW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM20TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量1個注文コード40784686品番MGPWM20TF-50
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする