MGPWM25-50-A93VZ MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25) SMC 40785167

※2-2-M09-4-MGPW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
A93V
リード線(m)
5
注文コード
40785167
品番
MGPWM25-50-A93VZ
参考基準価格(税別)¥36,690販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
A93V
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする