MGPWM25-25-M9BWV MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25) SMC 40785185

※2-2-M09-4-MGPW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9BWV
リード線(m)
0.5
注文コード
40785185
品番
MGPWM25-25-M9BWV
参考基準価格(税別)¥37,020販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9BWV
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする