曜日別特売
MGQL63TF-175 MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63TF) SMC 40796884

※2-2-M10-1-MGQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)175
内容量1個注文コード40796884品番MGQL63TF-175
参考基準価格(税別)¥78,380販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TF) Gmm
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする