曜日別特売
MGZ32Z-75-M9BW MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ32Z) SMC 40816432

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ32Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
0.5
注文コード
40816432
品番
MGZ32Z-75-M9BW
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スクレーパ
コイル:(Z) 有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする