曜日別特売
MGZF25TNZ-450 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF25TNZ) SMC 40821664

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF25TNZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40821664
品番
MGZF25TNZ-450
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
スクレーパ
コイル:(Z) 有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする