曜日別特売
MGZF40-75-M9BVM MG Series(MGZF40) SMC 40822242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZF40-75-M9BVM MG Series(MGZF40) SMC 40822242
MGZF40-75-M9BVM MG Series(MGZF40) SMC 40822242

MG Series(MGZF40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
M9BV
リード線(m)
1
注文コード
40822242
品番
MGZF40-75-M9BVM
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スクレーパ
コイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする