曜日別特売
MGZF40-200R-M9BWL MG Series(MGZF40) SMC 40822416

 

MGZF40-200R-M9BWL MG Series(MGZF40) SMC 40822416
MGZF40-200R-M9BWL MG Series(MGZF40) SMC 40822416

MG Series(MGZF40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(L) 3
注文コード
40822416
品番
MGZF40-200R-M9BWL
参考基準価格(税別)¥54,010販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする