曜日別特売
MGZF40-370R-A93 MG Series(MGZF40) SMC 40822468

 

MGZF40-370R-A93 MG Series(MGZF40) SMC 40822468
MGZF40-370R-A93 MG Series(MGZF40) SMC 40822468

MG Series(MGZF40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
370
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
40822468
品番
MGZF40-370R-A93
参考基準価格(税別)¥60,280販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ストローク(mm)
370
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする