曜日別特売
MGZF50-150R-M9BAVZ MG Series(MGZF50) SMC 40822942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZF50-150R-M9BAVZ MG Series(MGZF50) SMC 40822942
MGZF50-150R-M9BAVZ MG Series(MGZF50) SMC 40822942

MG Series(MGZF50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
M9BAV
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
40822942
品番
MGZF50-150R-M9BAVZ
参考基準価格(税別)¥62,040販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする