曜日別特売
MGZF80TNZ-200 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80TNZ) SMC 40824227

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80TNZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード40824227品番MGZF80TNZ-200
参考基準価格(税別)¥85,360販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
スクレーパ
コイル:(Z) 有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする