MGZL63-430-M9BW MG Series(MGZL63) SMC 40827928

 

MGZL63-430-M9BW MG Series(MGZL63) SMC 40827928
MGZL63-430-M9BW MG Series(MGZL63) SMC 40827928

MG Series(MGZL63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
430
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
0.5
注文コード
40827928
品番
MGZL63-430-M9BW
参考基準価格(税別)¥82,280販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ストローク(mm)
430
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スクレーパ
コイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする