MGZL63-900-A93L MG Series(MGZL63) SMC 40827937

 

MGZL63-900-A93L MG Series(MGZL63) SMC 40827937
MGZL63-900-A93L MG Series(MGZL63) SMC 40827937

MG Series(MGZL63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
900
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
3
注文コード
40827937
品番
MGZL63-900-A93L
参考基準価格(税別)¥113,850販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)
900
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スクレーパ
コイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする