曜日別特売
MGZRF40TF-500 MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF40TF) SMC 40830974

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF40TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード40830974品番MGZRF40TF-500
参考基準価格(税別)¥48,620販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
スクレーパ
コイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする