曜日別特売
MGZRF80-175-A93 MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF80) SMC 40831288

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF80)MGZRF80-175-A93

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
オートスイッチ種類
A93
注文コード
40831288
品番
MGZRF80-175-A93
参考基準価格(税別)¥79,480販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スクレーパ
コイル:(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする