仕様断面積 = 0.09 mm2
ワイヤのスタイル = UL3321
コアストランド = 7/0.127 mm
断熱材 = XLPE
外径 = 2mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.127 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +150℃
タイプ = フックアップワイヤ
UL758、UL1581. UL3321. UL3321ケーブルは、電気機器及び電子機器の内部配線向けです。. 600 V 28、26、24、22 AWG より線スズめっき銅導線 XLPE絶縁材質 - クロスリンクポリエチレン 豊富なカラーバリエーション 難燃性検証済み - VW-1 最高150 ℃までの使用に適した等級. 用途:. 電気モータ及び発電機産業 加熱及び冷却 照明 スイッチギア 機器用途