内容量1リール(100m)仕様シース色 = グレーコアストランド = 7 / 0.12 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.12 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤタグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1569フックアップワイヤ. UL1569フックアップワイヤは、移動や機械的損傷の影響を受けない電子機器や電気製品の用途に使用できます。. ; ソフト軟鋼裸銅導体 ; PVC絶縁 ; 高柔軟L 10198 ; 105 ℃まで連続使用 ; さまざまな色の製品を用意注文コード40928467品番884-0862