曜日別特売
884-0884 RS Pro PVCケーブルUL1569 RS PRO 40928485

RS Pro PVCケーブルUL1569

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 0.38mmタグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1569フックアップワイヤ. UL1569フックアップワイヤは、移動や機械的損傷の影響を受けない電子機器や電気製品の用途に使用できます。. ; ソフト軟鋼裸銅導体 ; PVC絶縁 ; 高柔軟L 10198 ; 105 ℃まで連続使用 ; さまざまな色の製品を用意注文コード40928485品番884-0884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
シース色 = 白
コアストランド = 7/0.16 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.3mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 300 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最大使用温度 = +105℃
断熱壁厚さ = 0.38mm
タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1569フックアップワイヤ. UL1569フックアップワイヤは、移動や機械的損傷の影響を受けない電子機器や電気製品の用途に使用できます。. ; ソフト軟鋼裸銅導体 ; PVC絶縁 ; 高柔軟L 10198 ; 105 ℃まで連続使用 ; さまざまな色の製品を用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする