※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボサード
6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M2.5×10
M2×4
M2×5
M2×6
M2×8
M2×10
M2.5×4
M2.5×5
M2.5×6
M2.5×8
M2.5×10
M2.5×12
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
40968557
品番
M2.5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
SCM435
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M2.5×10
頭部形状
極低頭
穴の形状
6ロブ
表面処理
三価ユニクロメッキ
種別
全ねじ
ねじの種類
6ロブ極低頭ボルト
寸法d2(mm)
5
寸法k(mm)
1.2
寸法t max(mm)
1