TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
MTA、CST、CST-100 II および SL 接触子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41003873
品番
3-640706-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
材質
黄銅
形状
ストレート
タイプ
コンタクト
定格電流(A)
Max6.5
表面処理
光沢すず
接続
クリンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC250