TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
MTA、CST、CST-100 II および SL 接触子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41003882
品番
3-640707-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
材質
黄銅
形状
ストレート
タイプ
コンタクト
定格電流(A)
Max6.5
表面処理
光沢すず
接続
クリンプ
動作電圧(V)
AC250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41003882
3-640707-1
29051926
3-640707-1
MTA、CST、CST-100 II および SL 接触子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(6000個)
¥
239,800
税込
¥
263,780
内容量に違いがあります