TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3500D センサ・コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41006971
品番
316516-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
黒
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー(垂直タイプ)
極数
12
表面処理
金
キー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max15
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC600