TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3500D センサ・コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
極数
12
注文コード
41006987
品番
316516-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー(垂直タイプ)
極数
12
表面処理
スズ
キー
-
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max15
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC600