TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3500D センサ・コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41006996
品番
316517-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
色
黒
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー(垂直タイプ)
極数
20
表面処理
金
キー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max15
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC600